小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)
シャフト径(Φmm)8
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:100
アズワン品番4-6371-02
有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
バキュームフィルターは、放射能検定やアミノ酸の研究など広く濾過を伴う研究に使用することができます。放射能検定・放射能免疫学的検定・核酸合成に。さらにタンパク質合成・重量(分析・多種検体同時処理に使用できます。フィルターサイズはΦ25mm。
仕様サンプル処理数:max.10(サンプル)
外径(Φmm)(ホースニップル)16
ウェル(内径)Φ18mm
Oリングシリコーンゴム
外寸法(縦×横×高さ)(mm)235×140×195
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセット
アズワン品番1-7610-11
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:75
アズワン品番4-6371-01
有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
1個
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。
・カラー液晶表示
・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。
・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。
・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
型式V-303型
1個
¥139,800
税込¥153,780
33日以内出荷
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8
材質(Oリング)バイトン
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを
形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。
このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、
高真空環境下での分解に最適です。
黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。
真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。
溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。
また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。
真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。
設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能
日本語表示対応。
エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa
質量(kg)0.7
電源100~240V 50/60Hz
表示エラー:ディスプレイ上に表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105
表示部液晶デジタル表示 バックライト付き
センサー耐食性セラミックセンサー
分解能1hpa
動作環境10~40℃
真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0
接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット
時間設定1~999分
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm)8
用途ルアーコネクター
種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター
材質シリコンゴム
アズワン品番4-379-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)8
バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム。サザンブロッティングのスピード処理。特殊パッド採用によりバッファー量の少量化。最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単。低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止
仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式
アズワン品番67-0320-55
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
容量(mL)15
長さ(mm)100
ノズル外径(Φmm)8
胴外径(Φmm)18
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10
許容真空度(Pa)-0.1M
質量(kg)8.3
材質ステンレス(SUS304)
胴内径(mm)390
板厚(mm)1.5
高さ(mm)205
アズワン品番1-3387-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
120日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色茶
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
色無色
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。