ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)25
管外径(Φmm)10
管長(mm)250
TGK品番065-13-30-03
枝外径(Φmm)8
本体外径(Φmm)36
本体高さ(mm)60
1個
¥9,790
税込¥10,769
3日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)10
管外径(Φmm)6
管長(mm)250
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温)
最高使用温度(℃)100以下
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)15
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)35
管外径(Φmm)16
管長(mm)250
オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)20
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)30
管外径(Φmm)12
管長(mm)250
仕様●6~12μm 5g入●コード番号:1136-10
アズワン品番65-8687-32
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
種別丸形
耐熱温度(℃)100
Spare parts kit NK4/NI4
仕様●TransferMan 4r/InjectMan 4 用
アズワン品番65-5711-19
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式(容量)デジタル可変式
仕様●1~6μm 5g入●コード番号:1136-05
アズワン品番65-8687-31
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。
バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。
FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無無
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149
容量(mL)30
フィルターガラスフィルターP160
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状丸形
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。
・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
仕様●10~12μm 500g入●コード番号:1135-10500
アズワン品番68-4131-21
1箱
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状角形
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌○
リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。
ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。
保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
ラック入りピペットチップ。LTSチップ
。LTSチップ リムーバブルカバーラック。滅菌済300μL。768本(8ラック)
容量(μL)300
アズワン品番64-3930-95
1個(8ラック×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ。LTSチップ
。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済20μL。960本(10ラック)
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-88
1個(10ラック×96本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ。LTSチップ
。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200
アズワン品番64-3930-91
1個(10ラック×96本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
ラック入りピペットチップ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適
。低吸着LTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。20μL。960本(10ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)20
アズワン品番64-3931-37
1個(10ラック×96本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。