科学研究・開発用品 :「バーナー 都市ガス用」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。
種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス 材質真鍮クロムメッキ 適合ガス都市天然ガス/プロパンガス 火炎温度(℃)最高1800
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など トラスコ品番135-3026 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)28 高さ(mm)180 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1540
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)種火付きバーナー
コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など トラスコ品番106-0040 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)21 高さ(mm)160 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1050
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)21
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
材質真鍮クロムメッキ 全長(mm)180 質量(g)1270 火炎温度(℃)最高約1500
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス) 内径(Φmm)9.5 長さ(cm)80 外径(Φmm)15.5
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Showa(昭和科学)種火バーナー
ガスの種類は、LPもしくは、都市ガス13Aとなります。
外形寸法(mm)Φ80×168
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
寸法(mm)器高:120 適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
1個(1個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
全高(mm)160 ホース口径(Φmm)外径11.6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-67
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド ホース長さ(m)0.8
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種火付ですので断続的加熱作業に便利です。 安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トスク電子着火式バーナー
エコ商品
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
付属品フットスイッチ 寸法(mm)163×101×65 質量(kg)バーナー/1.6 質量(g)フットスイッチ/156 電源単3電池×2(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
1セット
7,930 税込8,723
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-70
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

電子着火式ブンゼンバーナー アズワン 動画あり
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)103×49×130 質量(g)700 電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時) 本体質量(g)700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-32
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm)160 ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3 台の直径(Φmm)80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180 ホース口径(Φmm)外径11.6 台の直径(Φmm)80 先端径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本) 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時) 本体質量(g)740 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-33
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガス12A・13A 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷

1個
4,940 税込5,434
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○ 適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
1個
11,030 税込12,133
4日以内出荷

F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○ 適合ガス都市ガス6B、6C用
1個
10,630 税込11,693
4日以内出荷

ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります