ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
材質紙
収納数81本(9×9)
寸法(mm)133×133×51
仕様ドレイン穴付き
ヒンジタイプのフタで、開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
材質紙
寸法(mm)133×133×51
収納数100本(10×10)
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置温度過昇防止、空焚防止
温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法PID制御
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)100
ケース色黄色
機能滅菌済・フィルター付
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット
アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
¥11,781
税込¥12,959
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
容量(μL)10(チップ最大)
長さ(mm)31
アズワン品番64-8280-95
1箱(10ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
33日以内出荷
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100
適合1.5/2.0mLチューブ×100
外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。滅菌済
容量(μL)10(チップ最大)
長さ(mm)46ロングチップ
アズワン品番64-8280-96
1箱(10ラック×96本)
¥8,998
税込¥9,898
33日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
アズワン品番67-5190-60
1箱(6個×96本)
¥10,100
税込¥11,110
6日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。フィルター付。滅菌済
容量(μL)10(チップ最大)
長さ(mm)46ロングチップ
アズワン品番64-8280-97
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ10μL。960本(10ラック)
容量(μL)10
アズワン品番64-3927-73
1個(10ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
17日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200
アズワン品番64-3927-80
1個(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3927-83
1個(8ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3927-82
1個(8ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3927-81
1個(8ラック×96本)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済10μL。960本(10ラック)
容量(μL)10
アズワン品番64-3927-75
1個(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ250μL。960本(10ラック)
容量(μL)250
アズワン品番64-3927-78
1個(10ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み250μL。960本(10ラック)
容量(μL)250
アズワン品番64-3927-79
1個(10ラック×96本)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済20μL。960本(10ラック)
容量(μL)20
アズワン品番64-3927-76
1個(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済100μL。960本(10ラック)
容量(μL)100
アズワン品番64-3927-77
1個(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。
。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済10μL。960本(10ラック)
容量(μL)10
アズワン品番64-3927-74
1個(10ラック×96本)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm
アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
イージーリフィルシステム詰替え用空ラック。フタの開閉が容易なヒンジラックタイプ。全体が透明で中のチップの残液が容易に確認できます。オートクレーブ可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P
アズワン品番65-3840-32
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
イージーリフィルシステム詰替え用空ラック。フタの開閉が容易なヒンジラックタイプ。全体が透明で中のチップの残液が容易に確認できます。オートクレーブ可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL
アズワン品番65-3834-52
1個(2本)
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック
寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180
電源AC100~240V 2.0 A
フィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°
機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)
光源白色/青色(470nm)LED
アズワン品番4-6691-01
LED寿命(時間)30000以上
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板
質量(kg)52
電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)
内容量(L)138
温度表示デジタル表示式
温度制御(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)
警報方式高温・低温警報、自己診断機能によるエラーコード表示、遠隔警報端子
サイズ(mm)640×687×881
サービス分類レンタル
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):8.00×8.00×23.00mm
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mm
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現
簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止
角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。
ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。
個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。
信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。
コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mm
アズワン品番68-1903-59
1箱(120個)
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460
内寸法(mm)295×300×395
材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
設定温度(℃)40/50/60(3段階)
質量(kg)13
容量(L)45
棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
棚板間隔(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
アズワン品番4-2889-01
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。