材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
全長(mm)125
先端径(mm)(チップ)0.5
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
アズワン品番4-1609-01
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。
ハンドル部も非磁性です。
伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)130
耐熱温度(℃)130
チップ長さ(mm)40
表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。