バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
積み重ね可能
SBSの推奨フットプリント内
ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適
最大40 μLのウェル容量
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数384
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80
電源単3電池×2本またはACアダプター
寸法(mm)約200×480×110
付属品固定ベルト・アナログ出力コード
滅菌済み、個別ブリスター包装
PCR clean保証
加えて bacterial DNA-free
最高の純度や bacterial DNA freeの証明が必要なあらゆるアプリケーション用
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数384
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター。旋盤。研削盤
供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A
冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤
冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合
供給電源AC100V(50/60Hz)
最大消費電流(A)6.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5
電源(V)AC100~240 50/60Hz
精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%
接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続
希釈係数:1/2~1/99
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。