520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別平底フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ可能
種別三角フラスコ 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PC)
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
1箱(1包×4本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。 容量(mL)500 最小目盛(mL)0.5
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●6個(1×6pk)●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-13
1パック(6個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。 計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。 乾熱滅菌や、オートクレーブに。 精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 トラスコ品番206-5679 種別平底フラスコ 材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級) 透明 容量(mL)5000 高さ(mm)460 質量(g)6800 首径(mm)52 球径(Φmm)230 適合ゴム栓No.16 外径(mm)230
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
545 税込600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
仕様フラスコ 34/28 種別三角フラスコ
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)平底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
1本ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)平底フラスコ
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコ
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。 種別三角フラスコ
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三つ口フラスコ アズワン 動画あり
種別三つ口フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 中管摺合24/40
1個
11,385 税込12,524
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類透明 クラスA 容量(mL)200 許容誤差(mL)±0.15 摺栓14/23NS サイズ(mm)栓を含まない全高:210 材質ほうけい酸ガラス TGK品番814-11-05-05
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500 種別振とうフラスコ 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

丸底フラスコ(300mLか500mL)の口に栓をし、お湯につけると栓は勢いよく飛び出します。フラスコ内の空気が温められて膨張し、栓を押し出そうとする力が加わる現象を実験観察することができます。 丸底フラスコ300・500mL用です。 丸底フラスコの口の周りに石鹸水を少量塗っておくと、より効果的に実験を行うことができます。
用途小学校4年生 金属・水・空気と温度 種別丸底フラスコ 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ25×30
1セット(10個)
360 税込396
4日以内出荷

水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28 種別三角フラスコ 規格フィルター規格:G2
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)分溜フラスコ
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング