加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
材質ポリエチレン
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)
材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン
サイズ12mm×32mmバイアルに相当
容量(mL)ろ過可能:0.4
使用温度(℃)50
アズワン品番62-6182-65
セプタムPTFEコートのシリコンラバー
サンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
1パック(100本)
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。
材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン
サイズ12mm×32mmバイアルに相当
容量(mL)ろ過可能:0.4
使用温度(℃)50
アズワン品番62-6182-62
セプタムPTFEコートのシリコンラバー
サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(100本)
¥40,980
税込¥45,078
24日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを
形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。
このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、
高真空環境下での分解に最適です。
黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
材質本体:PP、シール:シリコンゴム
1セット(10本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否可
設定方式プッシュボタン回転式
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否可
設定方式プッシュボタン回転式
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個
アズワン品番65-5532-43
1箱
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。