1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)(加熱)300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。