洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-06
品番222
直径(Φmm)145
高さ(mm)300
全高H(mm)497
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-15
種類中
外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
TGK品番405-52-18-14
種類特中(中長)
外径×高さH(Φmm×mm)144×600H
1個
¥7,390
税込¥8,129
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-13
種類S大(大短)
外径×高さH(Φmm×mm)173×430H
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口外径13/26
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-03
品番221
直径(Φmm)162
高さ(mm)503
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-01
品番217
直径(Φmm)170
高さ(mm)734
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
直径(Φmm)145
高さ(mm)280
サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500
電源AC100V・50/60Hz・3A・300W
温度(℃)90(温風による自然対流)
乾燥時間(時間)1~4
タイマー6時間
1個
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。