磁気エネルギーを有効に利用した製品です。
磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。
吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。
ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。
ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。
磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等
仕様皿穴側N極
磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径36mm×厚み8mm(M6皿穴付)●材質:鉄材+N-35●表面処理:Niメッキ●皿ボルト付(M6×15)●皿穴側N極●主な使用用途:工具部品用等
アズワン品番65-6675-59
1個(5個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製。
トラスコ品番349-7796
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の支柱です。
材質SUS304/キャップ・ナット・アジャストボルト共SUS304
溝ピッチ(mm)25
ポール(柱)に取り付けるだけ。
ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。
伸縮可能範囲は、150~900mm。
仕様●材質:●▼柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ●▼ポールキャップ:ポリエチレン●▼ダイカストナット:亜鉛●▼アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理
アズワン品番67-2991-51
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)(最大)150
高さ(mm)1587
奥行(mm)460
間口(mm)910
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポート
セット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【窓】透明
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【PC棚】40まで
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所
総耐荷重(kg)50
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
キャニオンシェルフ専用の支柱です。
材質SUS304/キャップ・ナット・アジャストボルト共SUS304
溝ピッチ(mm)25
SUS304(18-8)ステンレス柱。耐錆、対薬品性に優れる。受注製造品
仕様Pポール
材質柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2502
アズワン品番64-3502-97
1本
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)460
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)613
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)613
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)613
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)613
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)460
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)460
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)460
間口(mm)605
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)460
間口(mm)1212
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)613
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)605
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)605
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)1518
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)613
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)613
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)460
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)460
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)460
間口(mm)605
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)460
間口(mm)1821
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。