東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)
全長(mm)260
仕様重ボーメ度:0~72(1/1)
アズワン品番63-1461-40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000
仕様軽ボーメ度:72~10度
TGK品番801-53-47-01
材質ガラス、鉛
全長(mm)約250
1目盛1度
ボーメ度範囲72~10度
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200
目量0.2重ボーメ度
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300
目量0.1℃
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200
目量0.1℃
校正証明書一般校正
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01)
全長(mm)260
仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)
アズワン品番63-1461-42
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200
アズワン品番65-6876-19
1本
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書JCSS校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書一般校正
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~50
目量1℃
醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~40
目量1℃
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~30
目量1℃
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250
目盛範囲10~72
目量1℃
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250
目盛範囲0~72
目量1℃
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
目盛範囲0.700~1.850
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。