13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉虎堂製作所18- ボール蓋
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ260mm●24cm用●コード番号:AA0217 アズワン品番67-2415-48
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

玉虎堂製作所18- ボール蓋
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利。材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。分量がわかりやすいメモリ付き。シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット
仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用 アズワン品番65-6669-30
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

サンプラテックあふれま洗瓶
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP 容量(mL)500 目盛(mL)20 口内径(Φmm)40 胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
629 税込692
欠品中

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
1個
199,000 税込218,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
1個
129,800 税込142,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
1個
129,800 税込142,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング