32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(5枚×10袋)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300 仕様U底 滅菌非滅菌 包装形態(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質PS 容量(μL)約380 滅菌未滅菌 外寸法(mm)約86.1×128.3×H14.5 1ウェル深さ(mm)約10.8 ウェル径(mm)約7.0 フタの有無
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificフルオロヌンクプレート
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。NunclonDelta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 種別フルオロヌンクプレート 1ウェルの培養面積(cm2)0.33
1ケース(50本)ほか
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底 本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1 形状角穴
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PS 容量(μL)約290 滅菌未滅菌 外寸法(mm)約85.1×127.4×H14.5 1ウェル深さ(mm)約10.5 ウェル径(mm)約6.1 フタの有無
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H 滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合) ウェル数96
1箱(50個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50包)
25,839 税込28,423
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4232 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)1.7~2.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌 アズワン品番65-5706-37
1箱(100枚)
189,800 税込208,780
93日以内出荷


γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)ほか
379,800 税込417,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
129,000 税込141,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
279,800 税込307,780
欠品中

高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは、平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:50μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-01
1ケース(20個)
53,980 税込59,378
欠品中

。高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-02
1ケース(20個)
71,980 税込79,178
欠品中

IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
65,900 税込72,490
13日以内出荷

新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。超低接着(ULA)表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。▼1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。▼光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。▼超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:14mL●推奨培地ウェル容量:12μL●推奨ワーキングボリューム:5 to 10μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-64
1ケース(5パック×10個)
519,800 税込571,780
欠品中

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-92
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
欠品中

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:6ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:16.8mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:5mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-88
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
93日以内出荷

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:110μL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:20-75μl●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-94
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
欠品中

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適<
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-90
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
63日以内出荷

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-89
1ケース(5個)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:0.2-0.2mL●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-93
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング