3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スギヤマゲン角型ジャー
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
1箱ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W155×D108×H74 本体質量(g)965 付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W165×D168×H73 本体質量(kg)1.7 付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります