カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(5)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(16)
        • 研究関連用品・実験用必需品(42)

科学研究・開発用品 :「ムヒ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • フィルムヒーター
  • フィルムヒータ
  • フィルム ヒーター
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンラバーヒーター オーエムヒーターシリコンラバーヒーターオーエムヒーター
5,898税込6,488
1個(1個)
14日以内出荷から15日以内出荷
薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金厚さ(mm)1.5使用温度(℃)常用/200 最高/250容量公差±5%電力密度0.6W/cm2耐電圧(V)1500 1分間
ジャケットドラムヒーター マイセックジャケットドラムヒーターマイセック
189,800税込208,780
1個(1個)
11日以内出荷
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat
26,099税込28,709
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセックジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック
189,800税込208,780
1式
16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素) SSウエハー4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素)SSウエハー
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用仕様TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問直径(Φmm)100.0±0.3タイプ半絶縁厚さ(μm)625±25仕上両面ミラー抵抗値(Ω)1~50×107/cm
アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズアズワン
2,170税込2,387
1個
11日以内出荷
仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズアズワン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズアズワン
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ climbing(クライミング)ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズclimbing(クライミング)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
通常規格にはない容量のホールピペットです。
メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズ climbing(クライミング)メスフラスコ カスタム品 茶 CL2031-TKシリーズclimbing(クライミング)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業ヒーターユニット基板完成品共立電子産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mmライスター・テクノロジーズ
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)300×4アズワン品番3-7643-12
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mmライスター・テクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)150×12アズワン品番3-7643-11
塩化ナトリウム標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1個(230mL)
4日以内出荷から92日以内出荷
適合機種HI 931102CRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム秤量皿 三商アルミニウム秤量皿三商
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
ポリイミドヒーター オーエムヒーターポリイミドヒーターオーエムヒーター
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷から43日以内出荷
厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型アズワン(1件のレビュー)
307税込338
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 50.0mg/L NH4-N in H2O 125027 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 50.0mg/L NH4-N in H2O 125027 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-21危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 12.0mg/L NH4-N in H2O 125026 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 12.0mg/L NH4-N in H2O 125026 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-20危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 6.00mg/L NH4-N in H2O 125025 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 6.00mg/L NH4-N in H2O 125025 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-19危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-18危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1.00mg/L NH4-N in H2O 125023 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1.00mg/L NH4-N in H2O 125023 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-17危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L NH4-N in H2O 125022 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L NH4-N in H2O 125022 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-16危険物の類別非危険物
リチウム 標準溶液 1000mg Li, LiCl in H2O チトリゾール TM 109934 1ST Merck(メルクミリポア)リチウム 標準溶液 1000mg Li, LiCl in H2O チトリゾール TM 109934 1STMerck(メルクミリポア)
7,269税込7,996
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0309-03危険物の類別非危険物
ナトリウム 標準溶液 1000mg Na, NaCl in H2O チトリゾール TM 109927 1ST Merck(メルクミリポア)ナトリウム 標準溶液 1000mg Na, NaCl in H2O チトリゾール TM 109927 1STMerck(メルクミリポア)
7,409税込8,150
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-98危険物の類別非危険物
カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1ST Merck(メルクミリポア)カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1STMerck(メルクミリポア)
7,669税込8,436
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-95危険物の類別非危険物
PETセパレータフィルム 非シリコン系 ニッパPETセパレータフィルム 非シリコン系ニッパ
1,590税込1,749
1袋(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用)林純薬工業
14,980税込16,478
1本(500mL)
31日以内出荷
名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0068-07危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カドミウム標準液 0.1mg Cd/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業カドミウム標準液 0.1mg Cd/mL (100ppm)(研究実験用)林純薬工業
9,998税込10,998
1本(100mL)
15日以内出荷
名称カドミウム標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Cd in 0.1mol/L-HNO3化学組成Cd in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0068-04危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用)林純薬工業
9,498税込10,448
1本(100mL)
22日以内出荷
名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-91危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ナトリウム標準液 10mg Na/mL (10000ppm)(試験研究用) 林純薬工業ナトリウム標準液 10mg Na/mL (10000ppm)(試験研究用)林純薬工業
9,898税込10,888
1本(500mL)
15日以内出荷
名称ナトリウム標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl化学組成NaCl in 0.02mol/L-HClアズワン品番89-0067-89危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アルミニウム標準液 0.1mg Al/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業アルミニウム標準液 0.1mg Al/mL (100ppm)(研究実験用)林純薬工業
7,998税込8,798
1本(100mL)
15日以内出荷
名称アルミニウム標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3化学組成Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0067-86危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
イットリウム標準液 1mg Y/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業イットリウム標準液 1mg Y/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,738
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
名称イットリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3濃度(%)(硝酸イットリウム)0.3、(硝酸)6.3化学組成Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
ストロンチウム標準液 1mg Sr/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業ストロンチウム標準液 1mg Sr/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
9,998税込10,998
1本(100mL)
22日以内出荷
名称ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3濃度(%)(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6化学組成Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0067-81危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カリウム標準液 1mg K/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業カリウム標準液 1mg K/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(100mL)
3日以内出荷
名称カリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式KCl in 0.02mol/L HCl濃度(%)(塩化カリウム)0.19、(塩化水素)0.073化学組成KCl in 0.02mol/L HClアズワン品番89-0067-76危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ムヒ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品