科学研究・開発用品 :「メディカル」の検索結果

関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療現場におすすめです。 寸法は取手を含みません。
材質SUS304 材質(キャスター)ゴム
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。
材質鋼材+メッキ
1個
29,880 税込32,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付 トラスコ品番856-9894 セット内容棚板1枚付 材質本体:スチール 質量(kg)8.1 ホワイト 高さ(mm)400 奥行(mm)350 間口(mm)350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)220/200 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)38 外寸(mm)483×513×717 内寸(mm)340×345×310 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

ナビス(アズワン)PPEメディカルスタンド
各種廃棄ボックスと併用可能で、個人防護衣の交換時に便利です。
仕様●サイズ(mm):460×450×1670●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、キャスター(支柱側ストッパー付)/ナイロン、メッシュパネル/スチール(塗装仕上げ)●メッシュパネル寸法:860×415(mm) アズワン品番8-659-01
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

●ディスポボックス EVO ECO (8-574-01~-04)とメディカルディスポボックス EVO シリーズ(2-9066-01~-04)用のホルダーです。●フットペダルで蓋を開けられます。●キャスターが付いているため容易に移動できます。
アズワン品番8-573-01
1個
84,900 税込93,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。 640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。
質量(kg)46 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体SK-20M-WH 種別701054 材質PP ホワイト 容量(L)19.9 有効内寸(mm)260×339×PP 外寸(mm)310×370×260
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
質量(kg)210 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
1個
1,598,000 税込1,757,800
28日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
質量(kg)46 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
質量(kg)88 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
599,800 税込659,780
28日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。 高さ(mm)1795 間口(mm)820 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-30~-20
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。
質量(kg)420 電源周波数(Hz)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260
1個
2,998,000 税込3,297,800
28日以内出荷

扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板 質量(kg)52 電源単相 100V 50/60Hz(95/95W) 内容量(L)138 温度表示デジタル表示式 温度制御(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃) 警報方式高温・低温警報、自己診断機能によるエラーコード表示、遠隔警報端子 サイズ(mm)640×687×881 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム。開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造。棚の高さを調節可能な内部構造。オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属。付属の鍵によるセキュリティ
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 付属品鍵、キャスター、調節脚 温度範囲(℃)-40℃~-20 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下 関連資料(1.03MB)
1台
799,800 税込879,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)483×513×717 容量(L)38 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W 庫内寸法(mm)340×345×310 サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お肌に優しくやわらかい素材。 お湯や水、アルコールに濡らしても破れにくい素材。 衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に。 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不識布ワイパー。 優れた吸収性により、清掃作業の効率アップ。 清拭用・未滅菌ドライタイプ。
サイズ(mm)335×343 ケース入数50枚 ×18パック 材質パイプ+ポリプロピレン サイズシートサイズ
1箱
14,980 税込16,478
6日以内出荷

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)480×520×770 容量(L)37 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W 庫内寸法(mm)340×310×345 サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
10,798 税込11,878
当日出荷

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約27g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-73
1個
30,980 税込34,078
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。組立設置が約1
1個
359,800 税込395,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し
仕様●サイズ:縦2000mm×横2000mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約200g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-64
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約54g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-74
1個
55,980 税込61,578
欠品中

メディカルワイヤーディスポニードル
ガンマ線滅菌済み。20本小包装で衛生的。使い捨て
仕様コード番号:019100630 材質プラスチック グリーン アズワン品番62-2080-88
1箱(20本)
12,980 税込14,278
33日以内出荷

プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱 アズワン品番65-8734-98
1箱(2巻)
32,980 税込36,278
8日以内出荷

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
1個
569,800 税込626,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離また
仕様●サイズ:巾500mm×奥行500mm×高さ500mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約5.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-92
1個
429,800 税込472,780
48日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります