15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目硬度 測定方法滴下数 測定単位10mg/L(ppm) アズワン品番64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。 石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。 高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120 内径×外径×深さ(mm)50×60×20 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
78,900 税込86,790
102日以内出荷

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器 アズワン品番61-4945-95
1箱(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000 電源(AC V)100~240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)メノウボール
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97% 硬度モース7 比重2.6
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21 商品タイプ本体
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19 純度(%)SiC(炭化珪素)99以上 硬度新モース:13
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm 仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s 付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4) 材質粉砕チャンバー:SUS316L 寸法(mm)試料の最大投入:6 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])範囲:25,000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番69-1145-85 過負荷保護 周囲湿度(%)許容:80
1台
339,800 税込373,780
9日以内出荷

セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13 比重3.19 純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング