25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
1個
2,160 税込2,376
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
19,100 税込21,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
19,100 税込21,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20 エレメント(μm)K・T 校正証明書一般校正
1個
16,600 税込18,260
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)約5×15 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
1本
18,700 税込20,570
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモーターを使用した軽量・コンパクトなエアーコンプレッサーです。
仕様加圧防止機能付き 寸法(mm)137×84×112.5 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC12(約300mリード線付き) 最高圧力(MPa)0.18 騒音値(dB)58dB 絶縁階級コイル:E種相当 使用電圧範囲DC10.8~13.2V 吐出空気量(L/min)18 アズワン品番1-3542-01
1個
83,100 税込91,410
10日以内出荷

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)Φ1 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
19,300 税込21,230
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,800 税込23,980
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,200 税込23,320
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,800 税込23,980
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,200 税込23,320
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
7,366 税込8,103
13日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
5,782 税込6,360
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
9,702 税込10,672
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
7,366 税込8,103
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
8,118 税込8,930
10日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
5,782 税込6,360
9日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
8,118 税込8,930
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
9,702 税込10,672
24日以内出荷

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,900 税込38,390
15日以内出荷

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,900 税込38,390
15日以内出荷

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-20 校正証明書一般校正
1個
32,400 税込35,640
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング