回転数調整可能タイプパワーツール PT-101。低回転・高トルク。高い回転精度。電源・モーター分離型。デジタル表示。電源部、ハンドピース、フットスイッチから構成。高精度のハンドピースで軸振れがきわめて少ない。超低速(0)から8,000rpmまでフットスイッチで可変速運転が可能で、回転摩擦による発熱も最小限に抑えることが可能。ホモジナイザーとの
仕様●電源:AC100V●回転速度:0-800~8,000rpm(ツマミで最大回転数を設定し、その範囲をフットスイッチで回転数制御)●構成:パワーツール本体、ハンドピース、フットスイッチ、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3840-12
1式
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なし
モーターDCモーター:1/45HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル102 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。