901件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトスタイラスリーチ
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLED アズワン品番62-2931-04
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズ
少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
材質PP 全長(mm)43.3 容量(μL)0.1~10 アズワン品番63-9282-58
1箱(10ラック×96本)
18,980 税込20,878
当日出荷

Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)43.3
1箱(10パック×96本)ほか
14,880 税込16,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【落下防止用ひも取付穴】無 材質高炭素鋼 長さ(mm)【ジョー】30 幅(mm)【ジョイント部】13.5 厚さ(mm)10.9 全長(mm)200
1丁
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Facomダブルジョイントエキストラロングプライヤ。Facom製のエキストラロングリーチプライヤ製品によって、手の届きにくい場所へのアクセスが非常に簡単になります。 このプライヤは、長さ340 mmのスレンダープロファイルです。 ダブルレバー効果を備え、片手で使用できます。 ジョーはグリップ力を高めるために精密研磨が施され、半円形のノーズを備えています。手の届きにくい場所での使用に最適 プラスチックシース研磨仕上げ 人間工学に基づいたハンドルで、快適に使用可能
材質プラスチック(シース) 長さ(mm)【ジョー】81 全長(mm)340 深さ(mm)【ジョー】3 コード909-4177 アズワン品番64-1848-97
1個
14,980 税込16,478
欠品中

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
1個(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255 測定範囲20~100KHz 質量(g)260 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
38,800 税込42,680
当日出荷

1セット(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
1セット(96本×10箱)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
1袋(20枚)
1,550 税込1,705
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~400 アズワン品番61-8517-62
1個(1巻)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。 ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。 書き込み可能なフラットキャップです。 チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可 アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
5,790 税込6,369
6日以内出荷


仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03 アズワン品番65-8686-95
1箱(100本)
4,598 税込5,058
12日以内出荷

超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz 寸法(mm)50×26×146 質量(g)122 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-02
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別Σ用 シリンジ用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン) 容量(μL)100~1000 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト アズワン品番2-4544-16
1箱(10ラック×96本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
1ケース(10ラック×96本)
14,553 税込16,008
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥や固化させることなくヘマトクリットチューブなどをシ-ルすることができます。
1セット(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
6,590 税込7,249
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白物衣料、ふきん・おしぼり・タオル等の漂白・除菌、イヤなニオイを消します。トイレや浴槽まわりなど施設環境の除菌・除臭なども、希釈して使うことで1本で幅広い用途で使用できます。
1本
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-45
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.2 内径(mm)Φ1.5~1.8
1箱(100本)
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.25 内径(mm)Φ0.8~1.1
1箱(100本)
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(100個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。
材質PS 適合容量(mL)100 滅菌方法γ線滅菌
1箱(100個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
種別シリンジ用
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)180 TGK品番0007807154 材質SUS316 寸法(mm)採取ポケット:30×30 質量(kg)0.9 寸法(Φ×Lmm)52×315
1個
89,980 税込98,978
欠品中

先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー 耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(20個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります