科学研究・開発用品 :「万能台」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエチレン(PE) 適合5mL~10L 寸法(Φmm)150 耐熱温度(℃)115 アズワン品番6-503-01
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

小さなフラスコから10Lまで対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン●寸法:Φ170×50mm アズワン品番68-4085-91
1個
899 税込989
当日出荷

小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ 材質PP 外寸法(mm)Φ170×50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1個(1個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1組
68,700 税込75,570
当日出荷

SR-1 ラボシェイカー(往復運動) アズワン 動画あり
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01 寸法(mm)380×375×140 質量(kg)14.3 許容荷重(kg)5以下 電源(V)AC100 50/60Hz 3A モーターDC100V 20W 電源コード(m)2.5 振盪幅(mm)30 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式往復振盪方式 振盪速度(min-1[r.p.m])20~200 振盪台寸法(mm)350×300 速度表示デジタル表示 精算タイマー0.1~999.9h
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
用途振盪方式/往復品名:本体 種別往復運動 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-205-01-22
1台
196,000 税込215,600
17日以内出荷

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
種別(40mmタイプ) 振盪方式/往復 アズワン品番3-6765-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
200,000 税込220,000
10日以内出荷

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復 振盪速度(min-1[r.p.m])20~180 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪台寸法(mm)350×300 付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。 切り替えレバーで往復・旋回の動きを切り替えることができます。
用途振盪方式/往復・旋回切替方式品名:本体 種別ダブルアクション 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-226-01-22
1台
235,000 税込258,500
欠品中

TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
1組
86,724 税込95,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用 アズワン品番61-0007-25
1式
699,800 税込769,780
31日以内出荷

本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車 採取量純水採取量約2.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。 充填量(L)樹脂約10 取扱説明書(1.64MB)
1個ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷


本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車 採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。 充填量(L)樹脂約50 取扱説明書(1.64MB)
1個ほか
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車 採取量純水採取量約6.8m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。 充填量(L)樹脂約30 取扱説明書(1.64MB)
1個ほか
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車 採取量純水採取量約15.7m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。 取扱説明書(1.64MB)
1個ほか
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります