6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)440×75×51 質量(g)700 電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下 波長(nm)254/365、254・365 フィルターサイズ(mm)150×50
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W165×D168×H73 本体質量(kg)1.7 付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

祥硯堂石筆
天然岩石製で、化学材料は含みません。水に濡らしたり擦ると消すことができます。
用途木材、鉄材、道路、コンクリート、測量や溶接の線引きなど 材質天然石
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.2 内径(mm)Φ1.5~1.8
1箱(100本)
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.25 内径(mm)Φ0.8~1.1
1箱(100本)
4,590 税込5,049
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング