アルカリ溶液を安全、簡単に中和し、排水できます。
容量(g)400×5
アズワン品番62-3800-48
1箱(5袋)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
容量9mL/本
こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500
アズワン品番62-3800-67
1箱(2本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。
仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:酢酸、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-28
1缶
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。
仕様●ケースサイズ:330×165×265●成分:酢酸、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-29
1箱(4本×2L)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
日本薬局方の微生物限度試験など用で、中和剤としてレシチン、ポリソルベートが含有されてます。
種類寒天培地
アズワン品番63-6526-72
保管環境冷蔵
1個(100枚×1本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
日本薬局方の環境試験用スタンプ式の培地ですが、非無菌エリア用となります。中和剤としてレシチン、ポリソルベートが含有されてます。
アズワン品番63-6526-62
保管環境冷蔵
1個(30枚×1本)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
消毒剤、殺菌剤の中和および試験に使用します。
質量(g)500
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用
アズワン品番63-6528-47
保管環境冷蔵
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。
成分有機酸、水
使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。
性状酸性液体
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。、綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。、バイオフィルムを破壊するスクラブドット技術で効率的なサンプリングを実現します。、粗い面のふき取り時もほつれにくい多層不織布複合材料を採用しました。、10mLのワイドスペクトル中和緩衝液を含み、食品製造現場で使用されている幅広い消毒剤を中和します。
仕様●入数:1箱(100個入)
保存環境冷蔵
表面汚染を集めるために使用します。
用途微生物検査
仕様中和緩衝剤:不含有
容量(mL)4
1箱(125個)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。マスキング剤不使用。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
アズワン品番64-2326-42
1枚
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
仕様●カテキン中和剤入り一般生菌数測定用●γ線滅菌済(一括包装)●保存方法:1~30℃(常温)●有効期限:製造より18ヶ月●「食品衛生検査指針 微生物編2018」収載製品
アズワン品番2-9024-12
1箱(60袋×4枚)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。