マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形
材質ステンレス鋼板、SUS304
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13
材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型スタンド(ワイドタイプ)
寸法A(mm)90
寸法C(mm)500
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃
温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)
温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節マイコンPID制御
ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)
材質(槽)SUS304
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW)1.27
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
材質(槽)SUS304
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃
安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)
温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13
最高使用温度(℃)800
出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
取付ねじR1/8インレット
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)
材質(槽)SUS304
使用温度範囲(℃)室温+5~230℃
安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)
材質(槽)SUS304
使用温度範囲(℃)室温+5~250
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)
温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節マイコンPID制御
温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。