素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。
材質SUS304
形状丸型
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。
TGK品番428-80-63-05
セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
アズワン品番3-7590-01
1セット(50回分)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
テストプレート96wellC/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3776-47
1セット(4個×60枚)
¥96,980
税込¥106,678
78日以内出荷
テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3776-46
1個(60枚)
¥23,980
税込¥26,378
78日以内出荷
特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。
各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。
積重ねやすいデザイン。
丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。
ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。
フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。
凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象pH
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象亜硝酸
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)0.01/0.1/1.0/10
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬15g(約200回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定原理-
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度
測定原理KI比色法
測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番65-5640-78
1箱(1包×100個)
¥32,980
税込¥36,278
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●滅菌済●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番65-5640-80
1箱(1包×10個)
¥5,798
税込¥6,378
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番65-5640-79
1箱(1包×10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3779-11
1個(50枚)
¥269,800
税込¥296,780
93日以内出荷
フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,300μl。PorvairSciences社の96ウェル、300μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番65-3779-12
1セット(4個×50枚)
¥999,800
税込¥1,099,780
93日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。