37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております。
1個
549 税込604
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイシスPTFEHP撹拌子
丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
1個
599 税込659
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
1組(2個)
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
材質PTFE
1個
629 税込692
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用 半丸底
試験管用です。
TGK品番007-17-35-13 先端形状半丸底
1個
879 税込967
3日以内出荷

円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転子フットボール型 アズワン 動画あり
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
1組(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
1セット(2個)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
厚さ(mm)12
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
1組(2個)
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
材質PTFE
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。 丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) アズワン品番4-2687-11 磁力約0.4kガウス
1セット
5,490 税込6,039
当日出荷

フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等に適用します。
1個
659 税込725
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。 中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。 丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。 中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。 丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) アズワン品番4-2684-13 磁力約0.4kガウス
1パック(5個)
7,390 税込8,129
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用 トラスコ品番735-5581 質量(g)14.5 タイプ強力撹拌
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用 トラスコ品番735-5611 質量(g)3.6 タイプ強力撹拌
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用 トラスコ品番735-5564 質量(g)1.4 タイプ強力撹拌
1個
629 税込692
翌々日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用 トラスコ品番735-5602 質量(g)0.6 タイプ強力撹拌
1個
599 税込659
欠品中

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。 別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。 メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。 マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
仕様●材質:フッ素樹脂、磁石 アズワン品番67-5282-26
1式(3本)
22,900 税込25,190
当日出荷

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm アズワン品番3-6759-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,000 税込158,400
10日以内出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10(×3) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10×3 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番3-6759-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
156,000 税込171,600
15日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング