チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)19
適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE
適合チューブΦ8~10mm
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。
・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。
・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
用途GTO-2000用
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能<20ppb
容量(mL)36
型番S10001
アズワン品番2-9174-01
耐圧(Pa)0.88M(125psig)
充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥28,800
税込¥31,680
6日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50
材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)Φ67×290
最高使用圧力90psi
内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番1-1848-01
推奨ガス流量200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)135
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100
口内径(Φmm)16.5
こんなお得な商品も!
空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425
長さ(m)(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)12
電源(V)AC100
消費電力(W)450
乾燥時間(分)最大12
ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000
税込¥187,000
4日以内出荷
ガラスチューブオーブンB-585TOを凍結乾燥に利用する際、凍結乾燥ユニットと一緒に使用するオプションパーツです。サンプルを完全に凍結させてから減圧にして氷を昇華させて水分を除去・乾燥させます。
1個
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。
・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-200/1000/2000/3000用
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。
・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。
・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
ガラスチューブオーブンB-585GKRのオプションパーツです。標準付属の試料球と交換して使用します。
1個
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18
セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個
ボックス(mm)407×257×156
材質(ボックス)ポリプロピレン製
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
材質PP
寸法(mm)123×175×62
お求めやすい木製の試験管立です。
試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
適合試験管(Φmm)24(対象)
架数6架
仕様6本(乾燥棒)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源AC100V 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-01
冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット
寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
電源(V)AC100 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-02
冷却面積1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18
スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g
水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌々日出荷
比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。