自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
材質PP
色ブルー
容量(L)11
内寸法(mm)374×254×117
仕切板長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)400×280×125
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):630×450×86●有効内寸(mm):591×414×73●内容量(L):19.7●圧縮荷重:13.52kN(1380kgf)
アズワン品番67-6592-85
1個
¥4,188
税込¥4,607
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。