すごく伸びーるフィルムでステンレスボウルにもくっつきます!
専用のスライドカッターでスッと切れるのも楽しみです。
添加物に使用している「モノオレイン酸グリセリル」は、日用品などの添加剤としても使用されていて人体に害はなく安心です。
食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」 に適合しています。
環境にやさしいポリエチレン素材使用で燃やしても塩素系ガスは発生いたしません。
食品を乾燥から守り、新鮮に保ちます。
仕様●サイズ:縦340×横50×高50mm●材質:ポリエチレン
アズワン品番68-1990-26
1個
¥389
税込¥428
12日以内出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。