傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)
表面抵抗値(Ωcm)10^7以下
アズワン品番4-1654-01
幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。
両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。
縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)305×379×2
耐熱温度(℃)200
厚みのあるすべり止めクッションマット。立ち作業疲労軽減マットとしても使えます。敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
仕様●間口×奥行×高さ(mm):750×450×850●本体:18-8ステンレス●商品番号:HDIA501●カタログコード:8-1131-0501
アズワン品番65-3875-61
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)760
厚さ(mm)0.91
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000816
アズワン品番67-4908-88
1巻
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
ディープウェルプレート。360013対応マット〈ピアス式〉。360013専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート。BM6012 対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-49
1個(10枚)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000817
アズワン品番67-4908-89
1巻
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000818
アズワン品番67-4908-90
1巻
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
96well 対応マット〈ピアス式〉。BM6019/BM6019S対応マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート。BM6012対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-50
1セット(5個×10枚)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S 対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-63
1個(10枚)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6028/BM6028S 対応マット〈ピアス式〉。BM6028(S)専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-79
1個(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
78日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6027対応マット〈ピアス式〉。BM6027専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌ガンマ線電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-52
1セット(5個×10枚)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-64
1セット(5個×10枚)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ディープウェルプレート。BM6027 対応マット〈ピアス式〉。BM6027専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌 ガンマ線電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-51
1個(10枚)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
ディープウェルプレート。BM6028/BM6028S対応マット〈ピアス式〉。BM6028(S)専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-80
1セット(5個×10枚)
¥39,980
税込¥43,978
78日以内出荷
汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚れを取り除きます。 埃を嫌う作業場への入出前に使用するスタンダードマットです。 シートは剥がすと数字が減っていくカウトダウン方式を採用しています。
材質LDPE
色白
作業者の足元や通路用としてお勧めな破れ難いマットです。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです。
転がり防止グリッド付ラボマット。Fisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス
仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃
アズワン品番65-4342-63
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。
表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。
工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。
1枚で約836mL吸収。帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に適しています。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。可燃性液体を安全に吸収。ガソリンなど、静電気で簡単に引
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-73
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000691
アズワン品番67-4907-62
1巻
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000692
アズワン品番67-4907-63
1巻
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-04
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000747
アズワン品番67-4908-19
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000694
アズワン品番67-4907-65
1巻
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000693
アズワン品番67-4907-64
1巻
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000687
アズワン品番67-4907-58
1巻
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000748
アズワン品番67-4908-20
1巻
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000695
アズワン品番67-4907-66
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000745
アズワン品番67-4908-17
1巻
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000690
アズワン品番67-4907-61
1巻
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000689
アズワン品番67-4907-60
1巻
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。