低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01
仕様96穴プレート未滅菌
材質PET樹脂
寸法(mm)86×128×7.0~7.5
底形状U型
1ケース(100個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートステンレス
寸法(mm)148×250×85
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
プレート寸法(mm)Φ135
モーターDCブラシレスモーター
モーター(W)20
ヒーター容量(W)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番61-3733-68
1セット
¥54,799
税込¥60,279
8日以内出荷
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~10000
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)224×285×58
電源コード(m)約2
仕様2 0.1/0.2mL PCRチューブ、96 ウェル PCR プレート用製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2020 年 1 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。 ミックスメイト用
アズワン品番63-8461-64
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。