丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
口内径(Φmm)30
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppm ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm
光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約18
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)503×400×50
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥114,000
税込¥125,400
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])200~900
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~10000
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)224×285×58
電源コード(m)約2
大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-65
1巻
¥2,960
税込¥3,256
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-90
1巻
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1
付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ
使用温度範囲(℃)5~35
本体質量(g)約700
適合容量(mL)50~5000(フラスコ)
モーターDCブラシレスモータ
対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222
電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能
摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)
モーター出力(W)30
回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000
回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム
外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)
材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)
到達真空度(Pa)399.9以下
安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
質量(kg)2.4
消費電力300W以下
表示7segLED3桁x2列
入力電圧(V)AC85~264
設定方式大型ダイヤル
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能30ファイルP01~P30
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-82
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥197,000
税込¥216,700
6日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内
消費電力300W以下
入力電圧(V)AC85~264
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能23ファイルP01~P23
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-81
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-92
1巻
¥19,700
税込¥21,670
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です
アズワン品番65-3663-05
1巻
¥25,600
税込¥28,160
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ9mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-82
1巻
¥17,300
税込¥19,030
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-70
1巻
¥3,540
税込¥3,894
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。
アズワン品番65-3662-94
1巻
¥30,200
税込¥33,220
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-91
1巻
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-88
1巻
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-75
1巻
¥3,520
税込¥3,872
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-87
1巻
¥9,090
税込¥9,999
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-86
1巻
¥6,040
税込¥6,644
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-93
1巻
¥26,300
税込¥28,930
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です
アズワン品番65-3663-10
1巻
¥27,600
税込¥30,360
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-97
1巻
¥33,500
税込¥36,850
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3663-07
1巻
¥11,800
税込¥12,980
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-68
1巻
¥11,800
税込¥12,980
7日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。