元インテル技術者が開発した世界に類のない「温度を記憶する、高機能ハイテク保冷剤」です。 血液、生ワクチン等の輸送に使われていた仕様を、官公庁、工場、倉庫、建設工事、物流、教育、医療現場で使えるように改良しました。
ワクチン接種後の待機時間を使い腕や手のひらを冷やしたい方に、アイシングを保冷状態にして提供するための保冷剤です。
保冷性能が高い真空断熱材が使用された保冷バッグに本品を2枚以上入れて使うことで、バッグ内の温度を約10~15℃でビタット一定に最大8時間維持できます。
冷蔵庫や電気の無い接種会場(イベントホールや学校体育館)でも、ワクチン接種後の待機時間中に接種者が腕や手のひらを冷やす冷却剤(アイスバッテリーフレッシュ)を長時間冷やせる高性能保冷剤です。
ワクチン接種会場以外では、スポーツ競技・観戦時のアイシング・飲料・食品の保冷に使えます。
工場、建設工事、倉庫、輸送トラックなどの冷蔵庫の無い環境でも、体感15℃のアイスバッテリー等を終日冷やせます。(一度溶けても、保冷バッグに入れ何度でも冷やせます。)
ワクチン接種会場運営者に。
電源のない場所での保冷に。
仕様●縦(mm):265●横(mm):185●厚さ(mm):15●冷却温度(℃):家庭用冷凍庫-18℃以下で10時間以上●保冷温度:10~15℃で最大8時間維持(保冷剤2個+保冷性能が高い真空断熱材が使用された保冷バッグ使用)●材質/仕上:容器素材/ポリエチレン、内容成分/水、塩化ナトリウム、ゲル化剤など●注意:凍結時に体積膨張が起こります。使用上の問題はございません。●注意:バッグは別売りです。●注意:温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。●注意:破損したり、凍結できなかった場合はご使用を中止してください。●注意:食べないでください。●原産国:中国●発注コード:206-7778
アズワン品番67-6827-55
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。