65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン 内径(Φmm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260 口数両口
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20 材質ポリエチレン、ABS、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。 仕様とんがりキャップ仕様 材質/仕上ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)80 中栓
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1箱(12本)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM アクチノマイセス寒天培地
土や水からのアクチノマイセスの分離培養および保存用です。
質量(g)500 タイプアクチノマイセス用 種類寒天培地 アズワン品番63-6530-05
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(2ケロ)・正角缶
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
1箱(4本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)
品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)塩素イオンメータ
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)320(本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能) 最小表示0.0001 測定範囲(mg/L)1~20000 測定方式固体膜イオン電極方式 再現性0.5%FS±1digit 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172 測定対象塩化物イオン 校正データ:5個
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など 寸法(mm)70×170×36 質量(g)約290(本体)、約105(電極) 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 ケーブル長(m)1 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV 温度補償自動温度補償 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクス普通寒天培地 顆粒 300g入
。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-62
1個(300g)
5,598 税込6,158
欠品中

‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス。外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC-PH1 COCO-pH クール・テック 動画あり
クール・テックCOCO-pH
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
種別(アクモキャンドル) アズワン品番3-7843-01
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正 付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど 測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV 質量(g)本体:約300 電極:約100 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV 温度補償自動温度補償 測定対象遊離塩素イオン 大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na タイプSタイプ 内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2 商品番号XST7901 コード7-1452-0201 アズワン品番62-6648-10
1ケース(30セット)
32,400 税込34,992
8日以内出荷

ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性水に可溶 組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm)77×33×188 質量(g)260 電源単4電池×4(付属) 精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正3点、4つの標準液グループ 表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
589 税込648
翌日出荷

測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル 質量(g)115 電源CR2032×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4 測定範囲(pH)0.00~14.00 使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 測定原理ガラス電極法 測定温度範囲(℃)0~80 寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
1台
12,700 税込13,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1ケース(20個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超大判・厚手で1枚でしっかり清拭できます。長期保存(製造日から未開封5年)が可能、防災備蓄品として。お肌に優しい水99%です。
成分精製水・ヘチマエキス他 材質不織布(レーヨン・ポリエステル) 寸法(mm)600×300 アズワン品番61-9986-75
1袋(30枚)
559 税込615
翌々日出荷

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1ケース(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます 仕様蛇口無し トラスコ品番554-2473 材質ステンレス 高さ(mm)400 容量(L)30 バルブの有無無し 深さ(mm)310 高さ外寸(mm)400 直径(mm)390 取手なし 有効内寸法・高さ(mm)310
1缶
129,800 税込142,780
翌々日出荷

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り アズワン品番68-0581-47
1個
20,500 税込22,550
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-23 分解能(pH)0.01 防水IP57準拠
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル)
MA9016はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極洗浄液です。 。電極を清浄に維持することは測定速度と精度に大きく関わります。水洗いで落とせない汚れを洗浄できます。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーター
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値) 質量(g)本体:320 温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】 ORP±2000mV、1mV pH-1~15pH、0.1/0.01pH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 アズワン品番64-4047-25
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと保冷可能です。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、食品・医薬品の低温輸送用途に開発した技術で、陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
1セット(3枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります