科学研究・開発用品 :「倒れ 防止」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度 材質PVC 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

帯電防止の半透明なポリスチレン製で、希酸・水溶液・アルコールに耐性があります。倒れにくいフラット底です。
材質PS
1袋(500枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに 仕様転倒防止用バンパー付き 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム風船です。
材質天然ゴム ホワイト 寸法(inch)10 アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
1,840 税込2,024
翌々日出荷

1巻
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール 寸法(mm)255×114 穴径(Φmm)8 適合寸法(mm)バルブ:31~76
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

1袋(50個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス器具の本体とキャップを連結してキャップの紛失を防ぎます。 シリコンゴム製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。 やわらかく、伸長率も高く扱いやすいバンドです。
材質シリコンゴム
1組(10個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キング製作所キングキュート
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
種別 寸法(mm)90 アズワン品番62-2314-34
1袋(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1組(5個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
1袋(50個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)キュート
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE
1組(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸 引張強度(kg)10.9 太さ(mm)0.6Φ 巻数(m)20
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷

シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
ナチュラル
1袋(50個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
ナチュラル
1袋(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
249 税込274
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ サイズ20m巻 アズワン品番61-4393-22
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1ケース(50枚)
3,336 税込3,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明で滲みにくく、防水性・速乾性に優れているため、プラスチックチューブやカップなどへの書き込みに最適
仕様●サイズ(直径×長さ):13×133mm●カラー(本体):ブラック●入数:1本 アズワン品番68-4033-91
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷

マイクロクラフターオンラインショップマイクロクラフター MC20シリーズ
微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態) アズワン品番65-3392-73
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。
1巻
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
1袋(5本)
5,198 税込5,718
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組(5個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
用途一斗缶の段積み作業に 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プランジャー缶
クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。
材質スチール
1個
17,700 税込19,470
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1箱(50個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1箱(50個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ベントキャップフラスコ
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
1箱(25個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップダブルシール
1箱(25個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります