科学研究・開発用品 :「冷凍庫 温度 計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(412L)ほか
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(152L)ほか
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37 外寸(mm)約300 x 390 x 355 本体質量(kg)2.5kg 内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25 外寸(mm)約310 x 590 x 355 本体質量(kg)3.1kg 内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります