信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8561
質量(kg)45
高さ(mm)770
奥行(mm)520
間口(mm)480
電源(V)単相100
有効内容量(L)37
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。
ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。
カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。
真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。
30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。
1℃単位で温度設定が可能です。
付属品3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター
質量(kg)15
電源DC12V
本体寸法(mm)695×350×460
冷媒ヘリウムガス
庫内寸法(mm)335×225×340
温度設定-40~+10(1℃単位)
温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)
容量(L)25
冷媒ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460
庫内寸法(mm)335×225×340
電源(V)DC12
消費電力(W)48
材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番1-8757-04
質量(kg)約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)49.01
容量(kg)(ドライアイス)61.16
外寸(mm)約400×600× 400
本体質量(kg)3.4
内寸(mm)310×510×310
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)44.1
外寸(mm)約390×580×390
本体質量(kg)3.1
内寸(mm)300×490×300
1式(20個)
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)39.52
外寸(mm)約380×560×380
本体質量(kg)3
内寸(mm)290×470×290
1式(20個)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
1式(20個)
¥459,800
税込¥505,780
61日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。