科学研究・開発用品 :「冷却 コイル」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-5457-11 内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製) 型番TRW-C 外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

SIBATA(柴田科学)冷却コイル
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
1個
30,980 税込34,078
欠品中

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1袋(20巻)
24,980 税込27,478
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303 設定温度範囲-20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却コイル
室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
アズワン品番65-0570-65 メーカー商品コード114250
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
28,900 税込31,790
当日出荷

デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342 税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
1個
93,980 税込103,378
24日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード266110 使用条件循環液温 5℃以上 アズワン品番65-0564-05
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。 高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。 仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520 トラスコ品番195-3541 幅(mm)454 材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304 質量(kg)37 高さ(mm)427 奥行(mm)375 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5 温度調節範囲(℃)-20~+40 冷媒R404A 冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

材質フッ化樹脂 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8
1台
56,900 税込62,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル型で冷却効率の高いタイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3 摺合せ24/40 アズワン品番4-4131-01 外筒長さ(mm)365
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)357×407×800 質量(kg)約43 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R32 アズワン品番4-4565-02 循環方式密閉系向循環 液槽Φ280×H280mm 約16L 冷却能力815W(at10℃) 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却トラップ
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能スタンバイランプ 安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ 質量(kg)約15 温度(℃)【最低到達】-30 除湿量Max.150mL(液回収) 接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10 入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA 材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304 冷媒R134a 外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です 槽内寸法(mm)内径90×145 使用環境温度(℃)5~35 容量(L)0.85 コード257440 仕様【冷凍機】空冷式 出力100W アズワン品番63-1394-83
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約27 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R1234yf アズワン品番4-6512-01 冷却能力(W)(at10):50Hz/320 循環方式密閉系向循環 液槽Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
237,000 税込260,700
翌々日出荷

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) 冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値) ノズル外径(Φmm)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)357×407×800 最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ) 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時) 適合チューブ内径(Φmm)9
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270740 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0564-04
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A 材質水槽:SUS 304 質量(kg)約28 容量(L)約3.2 (液容量約2.7) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:268450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 温度制御冷凍機ON-OFF制御 入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ) 使用周囲温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし) アズワン品番63-1396-45 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h) 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス 質量(kg)約28 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:266030 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-46 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
257,000 税込282,700
5日以内出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7822 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370 使用温度範囲(℃)-20~30 電源AC100V・50/60Hz 方式空冷放熱方式 冷媒R134a
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
1台
689,800 税込758,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個) 対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター 使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
1個(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7849 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
289,800 税込318,780
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります