ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。
100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
危険な液体漏れをすばやく吸収します。
材質ポリプロピレン100%
吸収量約22.7L/箱
原液のまま水で薄めずに使用する農機専用のエンジン冷却液です。JIS規格のクーラントを50%濃度に調整してあります。強力な防錆効果、消泡効果を発揮します。注入時に便利なノズル付です。
用途農機のエンジン冷却に。
仕様防錆剤配合
トラスコ品番855-6360
材質主成分:エチレングリコール
質量(kg)4.5
色緑
容量(L)4
凍結温度(℃)-35
2018年トラスコ掲載ページ3 1384
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×500
質量(kg)7
吸収量(L/箱)75
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5368
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)1.85
高さ(mm)685
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥67,980
税込¥74,778
24日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5350
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)2.50
高さ(mm)951
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥78,980
税込¥86,878
19日以内出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径PT3/4
仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番455-5341
材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)1.25
高さ(mm)431
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)120
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5392
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)10.0
高さ(mm)935
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5384
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)12.0
高さ(mm)1185
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番198-3579
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)250
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5376
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)8.0
高さ(mm)685
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ
長さ(m)1
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
直径(Φmm)101
最高使用温度(℃)93.3
主材質PP
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ
発泡厚(mm)8
長さ(m)1
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25
下部共通15/25
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25
下部共通15/25
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25
下部共通15/25
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合)
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
コンパクト設計
99.9%ろ過精度(メーカー実験値)
取扱いが簡単
フィルター交換時に特別な器具が不要
ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定
ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易
食品グレード
21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)71
材質(Oリング)EPR
接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック
長さ(inch)40
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径(A)40(1 1/2"NPT)
耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)37.7
最大流量(L/min)188
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
直径(Φmm)178
最高使用温度(℃)90
主材質PP
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径2”NPT
耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)
主材質PPG
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと保冷可能です。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、食品・医薬品の低温輸送用途に開発した技術で、陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。