材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
アズワン品番7-189-04
容量(mL)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73
上径(Φmm)80
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
直径60mm~150mmの分液ロートを保持できます。
直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-4085-83
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用
TGK品番198-19-73-21
材質PP
内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。