26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位) 質量(kg)10 電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A 本体寸法(mm)416×379×274mm 測定方式ダブルビーム式測光方式 表示波長:0.1nm単位 電源コード(m)2.4 レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200% 測定波長(μm)190~1100 バンド幅(nm)5 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD) 寸法(mm)490×385×230 質量(kg)14 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 測定精度透過率/±0.5% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 アズワン品番1-2942-01
1個
649,000 税込713,900
当日出荷

アズワン分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット 付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD) 質量(kg)19 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 測定精度透過率/±0.3% T 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェースUSB、パラレルポート 波長範囲(nm)190~1100 サイズ(mm)590×450×255 アズワン品番1-2938-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
939,000 税込1,032,900
当日出荷

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130 仕様スペクトル幅/6nm 測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc. 電源AC85~260V 50/60Hz コンセント形状3P 容器仕様試験管又は角セル 光源タングステンハロゲンランプ6V 10W データ出力アナログ出力、RS-232C 波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm 波長範囲(nm)320~1000 測光精度±1%T
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)紫外可視分光光度計
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。専用シリアルプリンター出力も付いています。環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書 TGK品番067-80-97-21 質量(kg)約18 測定範囲-03~3ABS 外形寸法(mm)466×402×109H 電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え) 精度±2nm 表示形式デジタル 波長範囲(nm)190~1100
1台
649,000 税込713,900
9日以内出荷

低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000 光路長(mm)吸光セル/10 光源光輝度ランプ 波長範囲(nm)340~1000 測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒 測光精度±2%T 精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて) 波長幅(nm)8(全波長で) アズワン品番2-4451-02 仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル 付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付) 寸法(mm)270×285×155 質量(kg)4.8 電源100~240V 50/60Hz 表示部LCD 電源コード(m)約2 最小目盛波長/1nm 電源プラグ2P
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

測定波長190から1100nmのシングルビーム可視・紫外分光光度計です。 PD-3000UVはパソコンに接続できます。また、測定波長のスキャニングが可能です。
仕様迷光:<0.2%T(220nm及び360nmにて)、キュベットホルダー:4連、12.5×12.5×45mm角セル用 付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、USBケーブル、アプリケーションソフト、ヒューズ(1A) 寸法(mm)466×395×185 質量(kg)15.5 測定範囲吸光度:-3.0~3Abs、透過率:0.0~200.0%T、濃度:0.000~9999C(0~9999F) 電源AC100V・50/60Hz 精度±2nm 光源タングステンハロゲンランプ/重水素放電管(受光素子:高感度シリコンフォトセル) インターフェースUSB 測定波長190~1100nm 波長幅(nm)5 光学方式シングルビーム、回折格子
1個
479,800 税込527,780
21日以内出荷

アズワン品番1-9737-01 材質光学用白板ガラス 容量(mL)3.5 外寸法(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用 付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2 寸法(mm)506×430×220 測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C 電源100~240VAC・50/60Hz 精度±0.5nm 本体質量(kg)18 光源ハロゲンランプ/重水素放電管 インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート 測定波長190~1100nm 波長幅(nm)2 光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷

仕様スペクトルバンド幅(nm):5、波長精度(nm):±2 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、ヒューズ(1A)、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード 寸法(mm)466×402×190 質量(kg)18 測定範囲吸光度/-0.3~+3.0Abs 透過率/0~200.0%T 電源AC100V±10% 50/60Hz 光源ハロゲンランプ・重水素放電管 データ出力USBポート 波長範囲(nm)190.0~1100.0 アズワン品番1-1867-01
1個
649,800 税込714,780
17日以内出荷

共立理化学研究所吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究 仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500 付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法 TGK品番211-80-97-11 質量(g)約210(乾電池含む) 本体寸法(mm)約145×68×48 光路長(mm)セル:20 使用電池単4アルカリ乾電池3本 アズワン品番2-3137-12 メモリー数50件
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(多目的用途)
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KBr
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (臭素)
エコ商品
HI 97716は、臭素(0.00~10.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~10.00 測定項目Br2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.08 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 716-25 (25回分)、HI 93716-01 (100回分)、HI 93716-03 (300回分) 測定方法DPD法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン分光光度計
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 再現性0.5nm(波長) 光源タングステンランプ 波長範囲(nm)325~1050 ホルダー4連セルホルダー 寸法(mm)450×360×160 測定精度透過率/±0.5%T 付属品ガラス角セル×4本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 精度(nm)±1 バンド幅(nm)【スペクトル】4 質量(kg)8 仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm アズワン品番1-1814-21
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 NaCl 穴付
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KRS-5 穴付
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2 穴付
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KRS-5
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
54,980 税込60,478
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KCl 穴付
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KBr 穴付
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 KCl
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーエルサイエンス光学結晶 NaCl
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります