137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法b(mm)26 下部(SPC)SPC-24
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス 型式180mm 寸法a(mm)180 寸法b(mm)220 寸法c(mm)19 上部摺合15/25 下部摺合15/25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TGK品番330-13-88-51 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通15/25 下部透明共通15/25 カラム長さ(mm)200
1個
10,098 税込11,108
3日以内出荷


接手部は透明です。接続部の内部の状況を、見ることができます。
上部透明共通15/25 枝管角度(度)60 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
21,384 税込23,522
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペル
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)SPC-15 寸法c(mm)55 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:300●コード番号:120-15153 アズワン品番65-8676-71
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

上下とも摺合24/40タイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3 長さ(mm)300 摺合せ24/40 アズワン品番4-4120-01
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
1本
8,514 税込9,365
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●上部:15●下部:15●側管:15●コード番号:4070-1515 アズワン品番65-8664-02
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:19●TS下部:24●長さ mm:300●コード番号:120-19243 アズワン品番65-8676-77
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:24●長さ mm:300●コード番号:120-15243 アズワン品番65-8676-73
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:24●長さ mm:400●コード番号:120-15244 アズワン品番65-8676-74
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:200●コード番号:120-15152 アズワン品番65-8676-70
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:24●長さ mm:200●コード番号:120-15242 アズワン品番65-8676-72
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 120シリーズ
ガラスラシヒリング入り
仕様●TS上部:15●TS下部:29●長さ mm:400●コード番号:120-15294 アズワン品番65-8676-76
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

仕様●上部:15●下部:15●側管:10●枝管:15●コード番号:4069-1515 アズワン品番65-8663-98
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

日本理化学器械(NRK)分留管 JS 12シリーズ
仕様●コード番号:5616-12 アズワン品番65-8686-32
1個
14,980 税込16,478
欠品中

日本理化学器械(NRK)分留管 JS-19シリーズ
仕様●コード番号:5616-19 アズワン品番65-8686-40
1個
12,980 税込14,278
欠品中

日本理化学器械(NRK)分留管 JS-8シリーズ
仕様●コード番号:5616-8 アズワン品番65-8686-28
1個
14,980 税込16,478
欠品中

日本理化学器械(NRK)導入分留管 071シリーズ
仕様●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:19●コード番号:071-2419 アズワン品番65-8674-34
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●TS上部:15●TS下部:24●長さ mm:300●コード番号:121-15243 アズワン品番65-8676-81
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
欠品中

仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:300●コード番号:122-15153 アズワン品番65-8676-90
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:200●コード番号:122-15152 アズワン品番65-8676-89
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング