フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
柄はPTFE 製でヘラはPTFEとCTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別反剪刀
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)10
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別直剪刀
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)10.1
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状半月型
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。