7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。 仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間 付属品microUSBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番195-3726 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 定格消費電力(W)4 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh 定格入力DC5V/0.5A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。 付属品microUSBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 奥行(mm)104 縦(mm)201 横(mm)150
1箱
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) 入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):70×70×2個 付属品充電器、ACアダプター 寸法(mm)165×90×50 質量(g)665 アズワン品番3-8679-01
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

血液検査、マルク検査に適しています。 ファンの向きが(角度)が変えられます。 バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。 ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様(充電)DCイオンバッテリー12V充電式 付属品充電器、ACアダプター サイズ(ファン)70×70mm×2個 質量(g)約680 サイズ(mm)165×90×50 アズワン品番64-5280-63
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度・高さ)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):60×60×2個 付属品充電器、ACアダプター 寸法(mm)175×100×150(最大) 質量(g)839 アズワン品番3-8679-02
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります