タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150
質量(kg)15
電源AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)2
振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)30
タイマー6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式
付属品スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)5(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])10~160
マス目寸法(mm)16×16
振盪幅(mm)30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110
振盪方式レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W165×D168×H73
本体質量(kg)1.7
付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.4
電源AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)最大24
振盪方式ウェーブ式
振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6
電源AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min-1[r.p.m])20~200
振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137
振盪方式ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)W400×D330
許容負荷荷重(kg)約12
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付き
アズワン品番65-8129-50
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W155×D108×H74
本体質量(g)965
付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。