科学研究・開発用品 :「取り扱い注意」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミクロトーム替刃専用のホルダーです。ペーパーナイフとして、カッターの代わりとしてご使用になれます。切れ味が良いのでお取り扱いには十分注意して下さい。
仕様●包装:1個●製造日数:2 アズワン品番65-9084-40
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2100 本体径(mm)25
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)500 質量(g)1300 本体径(mm)25
1本
53,980 税込59,378
18日以内出荷

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい天然繊維主体。多種多様な廃液吸着シート。 水溶性薬品、有機溶剤などの吸着、処理に適しています。 高品質!抜群の吸着力(自重の約30倍以上)。 高機能!吸着面にフィット。吸着スピードが早い。吸着後の保持力に優れています。 環境配慮!天然繊維主体 焼却時でのCO2発生が少なくなります。 酸・アルカリ性液体は希釈濃度20%が対応上限です。 吸着される油または液体の性質に応じ怪我や危険のないようにお取り扱いにご注意ください。 廃棄は地域行政のきまりに従ってください。
仕様●素材:植物系天然繊維主体●サイズ(cm):40x50x0.4●重量(g/枚):30●吸着量:1枚/水溶性薬品・有機溶剤 約1.1リットル●適用:水溶性液体、溶剤、薬剤、鉱物油、動植物油 アズワン品番67-9213-42
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

抗菌剤配合 囲って安心!抗菌で衛生的! 程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい! 中空ハニカム構造だからとにかく軽い! 耐薬品性優れたポリプロピレン樹脂だから安心、衛生的!アルコール消毒もOK! パネル自体に抗菌剤を配合しているから、衛生面も万全です。 様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。 ご使用には別売のパネルスタンドが必要です。 【注意事項】この製品は室内または屋内用です。 傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取扱いには十分ご注意ください。 長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。反り変形の原因になり、紫外線劣化により衝撃強度が低下します。 お手入れの際は変形や傷付きの原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。(アルコール可) 水に浸さないで下さい。端部より徐々に浸水する可能性があります。 破損したモバイルウォールの使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。 製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。 製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。
仕様●推奨用途:飲食店向け、その他カウンター用●適合:飲食店1500テーブル用 アズワン品番67-5966-33
1個
3,498 税込3,848
12日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌剤配合 囲って安心!抗菌で衛生的! 程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい! 中空ハニカム構造だからとにかく軽い! 耐薬品性優れたポリプロピレン樹脂だから安心、衛生的!アルコール消毒もOK! パネル自体に抗菌剤を配合しているから、衛生面も万全です。 様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。 ご使用には別売のパネルスタンドが必要です。 【注意事項】この製品は室内または屋内用です。 傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取扱いには十分ご注意ください。 長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。反り変形の原因になり、紫外線劣化により衝撃強度が低下します。 お手入れの際は変形や傷付きの原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。(アルコール可) 水に浸さないで下さい。端部より徐々に浸水する可能性があります。 破損したモバイルウォールの使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。 製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。 製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。
仕様●推奨用途:飲食店向け、その他カウンター用●適合:飲食店カウンターテーブル用、受付などのカウンター アズワン品番67-5966-32
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要な時にパッ!と開いて簡単設置。 折りたたみ卓上パーティション 抗菌剤配合 囲って安心!抗菌で衛生的! 程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい! 中空ハニカム構造だからとにかく軽い! 耐薬品性優れたポリプロピレン樹脂だから安心、衛生的!アルコール消毒もOK! パネル自体に抗菌剤を配合しているから、衛生面も万全です。 組立はワンタッチ!すべり止めゴムを同梱しています。 様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。 【注意事項】この製品は室内または屋内用です。 傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取扱いには十分ご注意ください。 長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。反り変形の原因になり、紫外線劣化により衝撃強度が低下します。 お手入れの際は変形や傷付きの原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。(アルコール可) 水に浸さないで下さい。端部より徐々に浸水する可能性があります。 破損したモバイルウォールの使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。 製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。 製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。
仕様●推奨用途:オフィス全般、病院・施設●適合:1200~1600デスク用、会議用(大テーブル)、食堂、詰所 アズワン品番67-5966-31
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)100 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-01 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)200 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)500 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-04 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷

電熱容量(W)200 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 フラスコ容量(L)0.5以下用 TGK品番603-60-56-01 型式FN-A 仕様AC100V
1個
16,100 税込17,710
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)マントルヒーター E-1型
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 フラスコ(mL)100用 TGK品番603-60-54-02 型式E-1 仕様AC100V
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷

電熱容量(W)300 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 フラスコ容量(L)0.5~2用 TGK品番603-60-56-02 型式FN-B 仕様AC100V
1個
25,100 税込27,610
6日以内出荷

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)120 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)200 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-02 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
11,600 税込12,760
3日以内出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675 アズワン品番67-2347-60
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685 アズワン品番67-2347-59
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング