完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数2
耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200
全高(mm)700
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)494
ハンドル高さ(mm)850
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。
荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2
積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)
全高(mm)830
材質SUS304
タイプ2段式
キャスターウレタン車輪
使用車輪(Φmm)100
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数2
耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200
全高(mm)700
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)502
ハンドル高さ(mm)850
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554
アズワン品番67-5573-15
1台
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。
シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。
材質スチール
ブレーキなし
寸法(mm)910×610×893
質量(kg)32.5
積載荷重(kg)(均等)300
キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)
内寸法(mm)825×573×510(金網)
床面高さ(mm)205
ハンドル高さ(mm)893
アズワン品番4-5177-02
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
台車の上で安定性良く振とうできます。本体の防振ゴム脚(4箇所)が台上でしっかり固定し、安定した状態でお使いいただけます。作業終了後は、手軽に移動出来るので大変便利です。
仕様●大型用●カート型●外形寸法(W×D×Hmm):830×580×720
アズワン品番68-4086-16
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。
組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます
甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)フラットなN型
形状(棚板)フラットタイプ
積載荷重(kg)(均等)300
キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2)
ハンドルSUS304-Φ25×1.5t
ハンドル寸法(mm)850
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。
組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます
甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)転落防止用の皿タイプのU型
形状(棚板)皿形タイプ
積載荷重(kg)(均等)300
キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2)
ハンドルSUS304-Φ25×1.5t
ハンドル寸法(mm)850
傾斜ふち付。めくれあがりによるつまずきや転倒を防止。クッション性抜群で疲労軽減と作業能力アップに。帯電防止剤練り込み式で静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。底冷えや疲れを軽減
仕様●間口×奥行×高さ(mm):900×600×850●本体:18-8ステンレス●商品番号:HDIA502●カタログコード:8-1131-0502
アズワン品番65-3875-62
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
厚みのあるすべり止めクッションマット。立ち作業疲労軽減マットとしても使えます。敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
仕様●間口×奥行×高さ(mm):750×450×850●本体:18-8ステンレス●商品番号:HDIA501●カタログコード:8-1131-0501
アズワン品番65-3875-61
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。
オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。
耐荷重(kg)120
仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)
材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)
アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ
質量(kg)21
外形寸法(mm)1200×600×800
積載荷重(kg)(均等)上段/150
キャスターSUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)
アズワン品番64-0786-90
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車
材質アルミ(アルマイト加工済)
寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ブレーキ付の折りたたみ式カートです。ペダルを踏むだけでストップと解除が切り替わるので、傾斜地での作業も安心して行えます。
寸法(mm)610×940×900
質量(kg)21.5
キャスター径(Φmm)130
1個(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。
トラスコ品番533-3446
材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン
幅(mm)520
色グリーン
高さ(mm)310
奥行(mm)275
容量(L)13.5
耐荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)145
外寸法・高さ(mm)275
最大積載量(kg/台)80
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)520
有効内寸法・間口(mm)420
有効内寸法・奥行(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)165
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車
材質SUS304
寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。
材質SUS304
材質(取付金具)SUS304
適合容器エスレンコンテナSP-15D
取手固定
キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。
材質SUS304
材質(取付金具)SUS304
適合容器エスレンコンテナSP-20D
取手固定
キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。