35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

ビーカー等をチェーンで固定します。
使用径(Φmm)50~200 全長(mm)225 棒径(Φmm)13
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
使用径(Φmm)100~300 全長(mm)300 棒径(Φmm)13
1個
8,998 税込9,898
欠品中

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき 柄長さ(mm)Φ13×165 締付範囲(mm)50~200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200 材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

フォーマット形式Column 内径(mm)2.1 関連資料(4.91MB) 細孔径100A 粒子径(μm)2.6 固定相糖鎖
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)75 フォーマット形式Column 細孔径100A 固体サポートコアシェルシリカ 分離モード逆相
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーマット形式Column 内径(mm)4.60 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)5
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フォーマット形式キャピラリーカラム 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)2.6 分離モード逆相
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーマット形式Column 内径(mm)3.00 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)1.7 固体サポートコアシェルシリカ
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7347-73 内径(mm)4.60 関連資料(9.03MB) 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポートコアシェルシリカ 固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18 分離モード逆相
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

フォーマット形式Column 内径(mm)2.10 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)5
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フォーマット形式Column 内径(mm)2.10 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)1.7
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フォーマット形式Column 内径(mm)1.00 関連資料(9.03MB) 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)2.6 固体サポートコアシェルシリカ 分離モード逆相
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーマット形式Column 内径(mm)3.00 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)5 分離モード逆相
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フォーマット形式Column 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)2.6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フォーマット形式Column 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)2.6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)50 フォーマット形式Column アズワン品番67-7347-44 内径(mm)2.10 関連資料(9.03MB) 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)2.6 固体サポートコアシェルシリカ 固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18 分離モード逆相
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フォーマット形式セミ分取カラム 内径(mm)10.00 関連資料(9.03MB) 細孔径100A 粒子径(μm)5 分離モード逆相
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります