7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1巻(5m)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kg アズワン品番67-7161-26
1組
429,800 税込472,780
5日以内出荷

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプH型スタンド
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
寸法(mm)Φ16×313 タイプフリーアーム
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング